曜日別特売

13インチ iPad Air (M3/M2) フィルム ケント紙 紙のような描き心地 アンチグレア 指紋防止 気泡防止

13インチ iPad Air (M3/M2) フィルム ケント紙 紙のような描き心地 アンチグレア 指紋防止 気泡防止 - エレコム13インチ iPad Air (M3/M2) フィルム ケント紙 紙のような描き心地 アンチグレア 指紋防止 気泡防止 - エレコム13インチ iPad Air (M3/M2) フィルム ケント紙 紙のような描き心地 アンチグレア 指紋防止 気泡防止 - エレコム13インチ iPad Air (M3/M2) フィルム ケント紙 紙のような描き心地 アンチグレア 指紋防止 気泡防止 - エレコム13インチ iPad Air (M3/M2) フィルム ケント紙 紙のような描き心地 アンチグレア 指紋防止 気泡防止 - エレコム13インチ iPad Air (M3/M2) フィルム ケント紙 紙のような描き心地 アンチグレア 指紋防止 気泡防止 - エレコム13インチ iPad Air (M3/M2) フィルム ケント紙 紙のような描き心地 アンチグレア 指紋防止 気泡防止 - エレコム

画面を傷や汚れから守る、指紋防止、反射防止タイプの紙心地フィルムです。特殊表面形状デザインにより、ケント紙に鉛筆で描いたような描き心地を実現します。

用途
画面を傷や汚れから守る、指紋防止、反射防止タイプの紙心地フィルムです。
特殊表面形状デザインにより、ケント紙に鉛筆で描いたような描き心地を実現します。
ペン先の磨耗を50%低減させるため、タッチペンを長く使用できます。 ※メーカー製品 FLAPLシリーズと比較。
時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレス加工を施しています。
小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。
指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。
フィルムを貼ったままでも端末操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。
貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。
端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。
貼り付けの際ズレ防止の固定シールが付いており、位置決めが簡単。貼り付け面はセパレートカット構造のため貼り付けやすい加工になってます。
※フィルムを画面に貼り付けると薄く痕が残ったように見えますが、時間がたつと目立たなくなります。
フィルムがキレイに貼れる専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
適合A3271、A3269、A3268、A2900、A2899、A2898セット内容画面保護フィルム(紙心地・反射防止・ケント紙タイプ)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ヘラ×1材質接着面:シリコン、外側:PET対応機種13インチiPad Air(M3)、13インチiPad Air(M2)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59327926TB-A25XFLAPLL
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする