iPad A16 11インチ/第10世代 10.9インチ フィルム アンチグレア 衝撃吸収 抗菌 指すべりなめらか 指紋防止

iPad A16 11インチ/第10世代 10.9インチ フィルム アンチグレア 衝撃吸収 抗菌 指すべりなめらか 指紋防止 - エレコムiPad A16 11インチ/第10世代 10.9インチ フィルム アンチグレア 衝撃吸収 抗菌 指すべりなめらか 指紋防止 - エレコムiPad A16 11インチ/第10世代 10.9インチ フィルム アンチグレア 衝撃吸収 抗菌 指すべりなめらか 指紋防止 - エレコムiPad A16 11インチ/第10世代 10.9インチ フィルム アンチグレア 衝撃吸収 抗菌 指すべりなめらか 指紋防止 - エレコムiPad A16 11インチ/第10世代 10.9インチ フィルム アンチグレア 衝撃吸収 抗菌 指すべりなめらか 指紋防止 - エレコムiPad A16 11インチ/第10世代 10.9インチ フィルム アンチグレア 衝撃吸収 抗菌 指すべりなめらか 指紋防止 - エレコムiPad A16 11インチ/第10世代 10.9インチ フィルム アンチグレア 衝撃吸収 抗菌 指すべりなめらか 指紋防止 - エレコム

マルチペット構造が衝撃を吸収し、画面を保護する反射防止タイプの衝撃吸収フィルムです。

用途
マルチペット構造が衝撃を吸収し、画面を保護する反射防止タイプの衝撃吸収フィルムです。
時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレス加工を施しています。
小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。
指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。
光の映り込みを抑え、見やすい画面を実現する反射防止タイプです。
摩擦を軽減した表面仕上げで、指滑りがよい快適な操作を実現します。
ガラスに100cmの高さから150gの鉄球を落とす実験で、従来品では画面が破損したのに対し、本製品は画面を守る結果となりました。
※メーカーによるガラスへの硬球落下試験結果より。実力値であり保証値ではありません。
フィルムに抗菌機能を施し、細菌の繁殖を防ぎます。
こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、JSA(財団法人日本規格協会)が定める抗菌性試験に準拠したものです。
※抗菌とは、製品の表面上に存在する細菌の増殖を抑制することです。JIS(日本産業規格)では抗菌加工されていない製品の表面と比較して、細菌を99%以上抑制出来ている場合、その製品に抗菌効果があると規定しています。
フィルムを貼ったままでも端末操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。
貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。
端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。
貼り付けの際ズレ防止の固定シールが付いており、位置決めが簡単。貼り付け面はセパレートカット構造のため貼り付け易い加工になってます。
※フィルムを画面に貼り付けると薄く痕が残ったように見えますが、時間がたつと目立たなくなります。
フィルムがキレイに貼れる専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
適合A3356、A3355、A3354、A3162、A2777、A2757、A2696セット内容液晶保護フィルム(衝撃吸収・反射防止仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ヘラ×1材質接着面:シリコン、外側:PET対応機種iPad(A16)、iPad (第10世代 2022年モデル)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59327996TB-A25RFLFPN
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする