曜日別特売

iPadケース 11インチ(A16)/10.9インチ 第10世代 マグネット式フラップ 2アングル スタンド

iPadケース 11インチ(A16)/10.9インチ 第10世代 マグネット式フラップ 2アングル スタンド - エレコムiPadケース 11インチ(A16)/10.9インチ 第10世代 マグネット式フラップ 2アングル スタンド - エレコムiPadケース 11インチ(A16)/10.9インチ 第10世代 マグネット式フラップ 2アングル スタンド - エレコムiPadケース 11インチ(A16)/10.9インチ 第10世代 マグネット式フラップ 2アングル スタンド - エレコムiPadケース 11インチ(A16)/10.9インチ 第10世代 マグネット式フラップ 2アングル スタンド - エレコムiPadケース 11インチ(A16)/10.9インチ 第10世代 マグネット式フラップ 2アングル スタンド - エレコムiPadケース 11インチ(A16)/10.9インチ 第10世代 マグネット式フラップ 2アングル スタンド - エレコムiPadケース 11インチ(A16)/10.9インチ 第10世代 マグネット式フラップ 2アングル スタンド - エレコム

エッジ部分のカラーがアクセントとなるスタイリッシュなフラップケースです。背面は透明感と艶が美しいクリア素材を採用。弾力性のあるTPU素材を側面に使い、薄く、軽く、衝撃に強い設計を実現しました。

用途
エッジ部分のカラーがアクセントとなるスタイリッシュなフラップケースです。弾力性のあるTPU素材を側面に使い、薄く、軽く、衝撃に強い設計を実現しました。
動画視聴やタイピングなどのシーンに合わせて2つのスタンド角度を選べます。
背面には高硬度のポリカーボネート素材を採用し、端末を傷から保護します。
背面は透明感と艶が美しいクリアタイプで端末のデザインを引き立てます。
持ち歩き時に画面を保護するフラップ付きです。フラップを閉じるとスリープモードになり、開けるとスリープから復帰します。
フラップはマグネットで簡単に留めることができます。
ケース内側は端末を傷つけにくい起毛素材を採用しています。
ケースを装着したままで画面の確認、充電、各種ボタン操作、写真撮影が可能です。
適合A3356、A3355、A3354、A3162、A2777、A2757、A2696セット内容ケース×1材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステル、本体装着部:ポリカーボネート・TPU(熱可塑性ポリウレタン)対応機種iPad(A16)、iPad (第10世代 2022年モデル)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59328285TB-A25RWVFCBGブルーグレー
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
59328301TB-A25RWVFCBKブラック
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
59328310TB-A25RWVFCGBグレージュ
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする