ふきん掛け マグネット 2枚掛け キッチン タオルハンガー 壁面 冷蔵庫側面

ふきん掛け マグネット 2枚掛け キッチン タオルハンガー 壁面 冷蔵庫側面 - エレコムふきん掛け マグネット 2枚掛け キッチン タオルハンガー 壁面 冷蔵庫側面 - エレコムふきん掛け マグネット 2枚掛け キッチン タオルハンガー 壁面 冷蔵庫側面 - エレコムふきん掛け マグネット 2枚掛け キッチン タオルハンガー 壁面 冷蔵庫側面 - エレコムふきん掛け マグネット 2枚掛け キッチン タオルハンガー 壁面 冷蔵庫側面 - エレコムふきん掛け マグネット 2枚掛け キッチン タオルハンガー 壁面 冷蔵庫側面 - エレコムふきん掛け マグネット 2枚掛け キッチン タオルハンガー 壁面 冷蔵庫側面 - エレコム

乾きやすくて衛生的!濡れた布巾を掛けてすっきり収納できる、”side(サイド)”シリーズの布巾ハンガーです。壁面や冷蔵庫の側面などにマグネットで取り付け可能。2枚掛けはもちろん、1枚を2本のバーに掛けたり、大きめの布巾を広げて掛けたりと、シーンに合わせて3通りの使い分けが可能です。

用途
忙しい毎日の暮らしのそばに寄り添い、ゆとりを生む”side(サイド)”シリーズのキッチンアクセサリーです。
濡れた布巾を掛けてすっきり収納できる、布巾ハンガーです。置き場に悩みがちなゴム手袋の収納にもぴったり。
壁面や冷蔵庫の側面などにマグネットで簡単に取り付け可能。デッドスペースを有効活用することで、キッチンの作業スペースが広がります。
2つのバーを使って掛けることで風通しがよくなり、濡れた布巾を早く乾かせます。
前後のバーはつながっているため、幅の広い布巾も折りたたまずに広げて乾かせます。
布巾は、前後で最大2枚掛けられます。
シンプルなホワイトカラーとマットな質感で、幅広いインテリアに馴染みます。
メーカーシリーズ製品と組み合わせて使うと、統一感がでてキッチンツールをおしゃれに収納できます。
※浴室などの高温多湿の場所や直接水がかかる場所では使用しないでください。
※火災の原因となるため、コンロの近くで使用しないでください。
※冷蔵庫の側面は構造上、高温になる場合がありますので、熱に弱いものの収納は避けてください。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
材質スチール、マグネット、シリコン質量(kg)約0.33ホワイト耐荷重(kg)約0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約254×約81×約61内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59328468KA-KSLDCWH
1,880
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする