曜日別特売

マグネット キッチンツールフック 2個入り 壁掛け ( 冷蔵庫 壁面 玄関 浮かせる収納 )

マグネット キッチンツールフック 2個入り 壁掛け ( 冷蔵庫 壁面 玄関 浮かせる収納 ) - エレコムマグネット キッチンツールフック 2個入り 壁掛け ( 冷蔵庫 壁面 玄関 浮かせる収納 ) - エレコムマグネット キッチンツールフック 2個入り 壁掛け ( 冷蔵庫 壁面 玄関 浮かせる収納 ) - エレコムマグネット キッチンツールフック 2個入り 壁掛け ( 冷蔵庫 壁面 玄関 浮かせる収納 ) - エレコムマグネット キッチンツールフック 2個入り 壁掛け ( 冷蔵庫 壁面 玄関 浮かせる収納 ) - エレコムマグネット キッチンツールフック 2個入り 壁掛け ( 冷蔵庫 壁面 玄関 浮かせる収納 ) - エレコムマグネット キッチンツールフック 2個入り 壁掛け ( 冷蔵庫 壁面 玄関 浮かせる収納 ) - エレコム

よく使うキッチン小物をまとめて収納できる、”side(サイド)”シリーズのフックです。壁面や冷蔵庫の側面などにマグネットで簡単に取り付け可能。キッチンツールだけでなく、タオルや輪ゴムなども引っ掛けて収納できます。

用途
忙しい毎日の暮らしのそばに寄り添い、ゆとりを生む”side(サイド)”シリーズのキッチンアクセサリーです。
よく使うキッチン小物をまとめて収納できる、フックです。
フックの奥行が広いため、トングなどの幅の広い柄も掛けられます。
壁面や冷蔵庫の側面などにマグネットで簡単に取り付け可能。デッドスペースを有効活用することで、キッチンの作業スペースが広がります。
お好みで横並びや縦並びに取り付けられます。
キッチン以外でも、玄関の扉などに貼り付けて鍵やエコバッグの収納としても使えます。
シンプルなホワイトカラーとマットな質感で、幅広いインテリアに馴染みます。
メーカーシリーズ製品と組み合わせて使うと、統一感がでてキッチンツールをおしゃれに収納できます。
※浴室などの水に濡れる場所では使用しないでください。
※火災の原因となるため、コンロの近くで使用する際は可燃性のものを絶対に収納しないでください。
※冷蔵庫の側面は構造上、高温になる場合がありますので、熱に弱いものの収納は避けてください。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
セット内容本体×2材質スチール、マグネット、シリコン質量(kg)約0.15ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×35×50(1個あたり)総耐荷重(kg)約1(フック1本あたり500g)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59328477KA-KSLHKWH
1,500
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする