マグネット キッチンペーパーホルダー 大判ロール対応 ふきん掛け フック6個付属

マグネット キッチンペーパーホルダー 大判ロール対応 ふきん掛け フック6個付属 - エレコムマグネット キッチンペーパーホルダー 大判ロール対応 ふきん掛け フック6個付属 - エレコムマグネット キッチンペーパーホルダー 大判ロール対応 ふきん掛け フック6個付属 - エレコムマグネット キッチンペーパーホルダー 大判ロール対応 ふきん掛け フック6個付属 - エレコムマグネット キッチンペーパーホルダー 大判ロール対応 ふきん掛け フック6個付属 - エレコムマグネット キッチンペーパーホルダー 大判ロール対応 ふきん掛け フック6個付属 - エレコムマグネット キッチンペーパーホルダー 大判ロール対応 ふきん掛け フック6個付属 - エレコム

必要なときにさっと手に取れる。大判タイプの海外製キッチンペーパーロールも収納できる、”side(サイド)”シリーズのキッチンペーパーホルダーです。壁面や冷蔵庫の側面などにマグネットで取り付け可能。付属のフックはお好みの位置に取り付けられ、ハサミなどのキッチン小物も吊るして収納できます。

用途
忙しい毎日の暮らしのそばに寄り添い、ゆとりを生む”side(サイド)”シリーズのキッチンアクセサリーです。
大判タイプの海外製キッチンペーパーロールも収納できる、キッチンペーパーホルダーです。
壁面や冷蔵庫の側面などにマグネットで簡単に取り付け可能。デッドスペースを有効活用することで、キッチンの作業スペースが広がります。
一番下のハンガー部分に取り付けられるフックが6個付属。取り外しが可能なため、キッチン小物や布巾かけとしても使用できます。
取りやすい場所に置くことで、必要なときにさっと取り出せて便利です。
シンプルなホワイトカラーとマットな質感で、幅広いインテリアに馴染みます。
メーカーシリーズ製品と組み合わせて使うと、統一感がでてキッチンツールをおしゃれに収納できます。
※浴室などの水に濡れる場所では使用しないでください。
※火災の原因となるため、コンロの近くで使用しないでください。
※冷蔵庫の側面は構造上、高温になる場合がありますので、熱に弱いものの収納は避けてください。
付属品フック×6材質スチール、マグネット、シリコン、PP質量(kg)約0.61ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約290×85×170耐荷重(g)フック:約250総耐荷重(kg)約2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59328511KA-KSLKPWH
3,000
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする