モニターアーム シングル ロング メカニカルスプリング式 【~40インチ 耐荷重1~12kg 対応】

モニターアーム シングル ロング メカニカルスプリング式 【~40インチ 耐荷重1~12kg 対応】 - エレコムモニターアーム シングル ロング メカニカルスプリング式 【~40インチ 耐荷重1~12kg 対応】 - エレコムモニターアーム シングル ロング メカニカルスプリング式 【~40インチ 耐荷重1~12kg 対応】 - エレコムモニターアーム シングル ロング メカニカルスプリング式 【~40インチ 耐荷重1~12kg 対応】 - エレコムモニターアーム シングル ロング メカニカルスプリング式 【~40インチ 耐荷重1~12kg 対応】 - エレコムモニターアーム シングル ロング メカニカルスプリング式 【~40インチ 耐荷重1~12kg 対応】 - エレコムモニターアーム シングル ロング メカニカルスプリング式 【~40インチ 耐荷重1~12kg 対応】 - エレコムモニターアーム シングル ロング メカニカルスプリング式 【~40インチ 耐荷重1~12kg 対応】 - エレコム

モニターの位置を自由に調節でき、デスクのスペースを有効活用!40インチまでのモニターに対応する、ロングアームのメカニカルスプリング式シングルモニターアームです。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、ケーブルホルダー付きです。

用途
40インチサイズまでのモニターに対応する、ロングアームのメカニカルスプリング式シングルモニターアームです。
モニター下のスペースを有効活用して、デスクの上を広く使うことができます。
メカニカルスプリング式なので、少ない力でモニターの上下調節をスムーズに行うことができます。
モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。
モニターを1台設置できるシングルアームタイプです。
可動域の広い5軸可動のロングアームタイプで、高さが調節しやすい支柱付きです。
モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、ケーブルホルダー付きです。
VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。
デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。
モニターのVESA穴の上2か所にネジをゆるく締め、VESAマウントにネジを引っ掛けた後、ネジを締めてください。そのあと、VESAマウント下側のネジも締めて固定します。
モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。
モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特徴の製品です。メカニカルスプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。
付属の六角レンチは、ポール用ケーブルホルダーに掛けて保管できます。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【可動方式】メカニカルスプリング式セット内容アーム(上)×1、アーム(下)×1、ポール×1、クランプ×1、台座(上)×1、台座(下)×1、グロメット用プレート×1、ストッパー×1、ポール用ケーブルホルダー×1、グロメット用ボルト×1、皿ネジ×1、六角レンチ(3mm)×1、六角レンチ(5mm)×1、六角レンチ(6mm)×1、M4×12ネジ(×4)、M5×12ネジ(×4)、D5ワッシャー(×2)、取扱説明書×1材質スチール、ABS、PA6、PP質量(kg)約2.7ブラック外形寸法(mm)幅約116×奥行約535×高さ約654 ※突起部、クランプノブを含まず耐荷重(kg)約1.0~12.0適合サイズ~40インチ固定方法クランプ式/グロメット式天板厚さ(mm)【取り付け可能】クランプ:10~80、グロメット:10~40軸数5軸可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:左180度/右180度、チルト:上55度/下55度画面仕様取り付け:1画面対応VESA規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59328608DPAWSSP01BK
6,980
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする