調味料ラック マグネット スパイスラック バスケット型 フック付き (キッチン 冷蔵庫 壁面 浮かせる収納)

調味料ラック マグネット スパイスラック バスケット型 フック付き (キッチン 冷蔵庫 壁面 浮かせる収納) - エレコム調味料ラック マグネット スパイスラック バスケット型 フック付き (キッチン 冷蔵庫 壁面 浮かせる収納) - エレコム調味料ラック マグネット スパイスラック バスケット型 フック付き (キッチン 冷蔵庫 壁面 浮かせる収納) - エレコム調味料ラック マグネット スパイスラック バスケット型 フック付き (キッチン 冷蔵庫 壁面 浮かせる収納) - エレコム調味料ラック マグネット スパイスラック バスケット型 フック付き (キッチン 冷蔵庫 壁面 浮かせる収納) - エレコム調味料ラック マグネット スパイスラック バスケット型 フック付き (キッチン 冷蔵庫 壁面 浮かせる収納) - エレコム調味料ラック マグネット スパイスラック バスケット型 フック付き (キッチン 冷蔵庫 壁面 浮かせる収納) - エレコム

キッチン周りをすっきり整頓!サイズが不揃いな食品や小物などをまとめて収納できる、”side(サイド)”シリーズの大容量のバスケット型ラックです。壁面や冷蔵庫の側面などにマグネットで簡単に取り付け可能。デッドスペースを有効活用することで、キッチンの作業スペースが広がります。

用途
忙しい毎日の暮らしのそばに寄り添い、ゆとりを生む”side(サイド)”シリーズのキッチンアクセサリーです。
サイズが不揃いな食品や小物などをまとめて収納できる、大容量のバスケット型ラックです。
壁面や冷蔵庫の側面などにマグネットで簡単に取り付け可能。デッドスペースを有効活用することで、キッチンの作業スペースが広がります。
取りやすい場所に置くことで、必要なときにさっと取り出せて便利です。
取り外し可能なフックが2個付属。お好みの位置に取り付けて、ハサミなどのキッチン小物も吊るして収納できます。
収納したものが見やすいデザインで、使いたいものをすぐに取り出せます。
スプレーボトルも引っ掛けて収納可能です。
シンプルなホワイトカラーとマットな質感で、幅広いインテリアに馴染みます。
本製品と、メーカーシリーズ製品にあるウォールラック(型番:KA-WLSLMGAWH)や、2つ並べたスパイスラック(型番:KA-SPSLMGAWH)と全長が一緒なので統一感がでてキッチンツールをおしゃれに収納できます。
※浴室などの水に濡れる場所では使用しないでください。
※火災の原因となるため、コンロの近くで使用する際は可燃性のものを絶対に収納しないでください。
※冷蔵庫の側面は構造上、高温になる場合がありますので、熱に弱いものの収納は避けてください。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
付属品フック×2材質スチール、マグネット、シリコン、PP質量(kg)約1.46ホワイト耐荷重総耐荷重:約4kg、フック:約250gサイズ(mm)幅約500奥行約140×高さ約120内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59328538KA-KSLBKWH
4,380
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする