曜日別特売

USB卓上加湿器 ホワイト

USB卓上加湿器 ホワイト - オーム電機USB卓上加湿器 ホワイト - オーム電機USB卓上加湿器 ホワイト - オーム電機USB卓上加湿器 ホワイト - オーム電機USB卓上加湿器 ホワイト - オーム電機USB卓上加湿器 ホワイト - オーム電機

フタをしたまま給水できる
USB電源
連続・間欠運転
LEDライトアップ機能
本体カラーはホワイト

付属品USBケーブル(約)1m、交換用フィルター1個、保証書付取扱説明書寸法(直径Φ×高さH)(mm)(約)93×144定格電圧DC5.0V/電流300mA本体質量(g)約226定格消費電力(W)1.5タンク容量(mL)約400連続加湿時間(時間)(満水時)最大約8内容量1個
取扱説明書:(1.34MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59329649KIS-UK400C-W
1,980
1,979
2,177(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする