オーム電機
電撃殺虫器 吊り下げ式 室内用 誘虫灯付き
誘虫効果の高い光で虫を誘い高電圧で撃破
屋内専用
吊り下げ用チェーン付き
専用ブラシ付き
本体カラーはブラック
付属品
吊り下げ用チェーン、ブラシ
質量(kg)
約0.4(本体のみ)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
(約)132×218 ※吊り下げ用リング除く
コード長さ(m)
約1.4
誘虫ランプ
4W(FL4BL)
定格二次電圧(V)
DC800
短絡電流(mA)
(定格2次)約5
定格入力
100V・50/60Hz・3.5W
内容量
1個
取扱説明書:
(3.65MB)
注意
※本品は防水仕様ではありません。水のかかる場所や高温、多湿の場所では使用しないでください。(故障の原因となります。)
※本品を据え置きしないでください。(本体が転倒し、破損や故障の原因となります。)
※必ず乳幼児の手の届かない場所に使用及び設置してください。(本体外枠は虫類が通過できるように必要な隙間を取っているため、乳幼児の指が通り、電撃格子に触れると、感電やけがを負う、重大事故の原因となります。)
※誘虫灯に誘引されない虫もあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59329615
OBK-GH104K
¥
3,480
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください