曜日別特売

iPhone 16 Pro用 エアクッションケース [トムとジェリーB]

iPhone 16 Pro用 エアクッションケース [トムとジェリーB] - PGAiPhone 16 Pro用 エアクッションケース [トムとジェリーB] - PGAiPhone 16 Pro用 エアクッションケース [トムとジェリーB] - PGA

「トムとジェリー」デザインのインナーシートとセットになった360°エアクッション構造でiPhone本体を衝撃から守るiPhone 16 Pro用 エアクッションケースです。インナーシートは気分に合わせて着脱が可能です。従来品とは異なり、側面のTPU素材が2層構造で内側は硬質なTPU素材でiPhone本体をしっかりとホールド、外側は柔らかなTPU素材で手にフィットしやすく、外部の衝撃からiPhone本体をしっかり護ります。背面は、薄くて耐久性に優れたポリカーボネイトを採用し、iPhone本来のデザインを活かすクリアタイプ。シールや写真を入れて自分好みにカスタマイズすることが出来ます。MIL規格(MIL-STD-810G)の2項目、落下・振動に準拠した試験をクリアしたタフ設計。お手持ちのストラップをつけて落下を防げるストラップホール付き。カバーを付けたままワイヤレス充電が可能です。

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59322929PG-W24BPT02TAJ
3,618
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする