PTZオートフレーミングカメラ(ブラック)

PTZオートフレーミングカメラ(ブラック) - ソニー

4K60p、4K HDR対応のほか、光学20倍ズームレンズや全画素超解像ズーム、電子式可変NDフィルターなどさまざまな高画質機能を搭載。1.0型の4K対応積層型CMOSイメージセンサー Exmor RS(TM)と、最新の画像処理エンジンBIONZ XRを組み合わせることで、4K 60pの高解像かつ低ノイズでの撮影を実現。5Kオーバーサンプリングにより、解像感の高い4K映像が撮影できるのに加え、4K HDR撮影にも対応。光学20倍ズームと、解像感を保持したまま高倍率ズームが可能な全画素超解像ズームを備え、4Kで最大30倍までの望遠撮影が可能。フィルターの透過率を1/4-1/128までシームレスに調整。新開発のパン・チルト駆動機構により0.004度/秒の超低速から180度/秒の高速までの動作を、NC25以下の静音で実現。PTZオートフレーミング機能と像面位相差AFの連動により被写体にフォーカスを合わせ続けながら、自動追尾撮影を行います。CFexpress TypeA/SDXCメモリーカードに対応したデュアルスロットを搭載し、カメラ内部での映像収録が可能。映像出力端子:12G-SDI/3G-SDI/光ファイバー(SFP+)、音声入力端子:XLR-3ピンx2、3.5mmステレオミニジャック、外部同期入力端子/TC入力端子を装備

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59327260BRC-AM7/B
オープン
1,698,000
1,867,800(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする