曜日別特売

Omada AX3000 縦置き/壁面取り付け型 Wi-Fi 6アクセスポイント

Omada AX3000 縦置き/壁面取り付け型 Wi-Fi 6アクセスポイント - TP-LINK

最大3Gbpsの高速Wi-Fi 6:2402Mbps(5GHz)+ 574Mbps(2.4GHz)、ギガビットLANポートx4搭載:複数のデバイスを有線で接続することが可能、手軽にデバイス展開:802.3bt PoE++規格&DC電源に対応しており、迅速な展開をサポート(DC電源アダプター付属)、すぐに使えて便利:複雑な設定は不要、様々なビジネスシーンで活用可能、スッキリ置ける2-Way仕様:縦置きと壁掛けに対応しており、環境に合わせて柔軟に設置OK、高度な機能:Omadaメッシュ・シームレスローミング・集中型クラウド管理

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59327576EAP650-DESKTOP(EU)
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする