welzo
もみっくプレート 8号
もみがらを51%配合したバイオプラスチックポット&プランター「もみっく」
用途
今まで廃棄されていた「もみ殻」を資源として再利用した環境にやさしい商品。※天然素材を使用していますので、色、風合いが多少異なることがございます。
サイズ
8号
質量(g)
198
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×240×40
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59329360
-
ブラウン
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
4日以内出荷
59329369
-
ホワイト
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
4日以内出荷
59329378
-
ブラック
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください