切り花元気くん

切り花元気くん - welzo

・ 40倍希釈
・水につかる部分の葉を取り、茎元を切り戻した花を活けてください。
・つぼみを咲かせたい時は、本剤10mLに対して水300mL(バラ・カーネーションは水250mL)の割合で薄めてください。
・花びんの水が減ってきたら、同じ割合で薄めた液を補充してください。
・新しく活ける時は、花びんをよく洗い、同様の手順で活けてください。
・花の種類や鮮度、活ける条件によって効果が現れにくいことがあります。

用途栄養吸収しやすい形でキレイを長持ちする。毎日の水交換不要。質量(g)254内容量1個(200mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59328897-
オープン
369
406(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする