強力猫ブロック ゲルタイプ

強力猫ブロック ゲルタイプ - welzo

・糞尿がある場合はあらかじめ取り除き、水で
洗い流して下さい。
・糞尿の被害を受けた場所、猫の侵入口、通り
道に本品をシートを外し設置して下さい。
・有効範囲:直径約3m ・持続期間:約1ヶ月
※設置場所の状況により有効範囲・持続期間は
異なります

用途・置き型ゲルタイプの消臭と退散。・片付け簡単。質量(g)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×55×110内容量1個(100g×2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59328818-
オープン
679
747(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

忌避剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする