曜日別特売

電池式噴霧器 二頭口 3L

電池式噴霧器 二頭口 3L - welzo電池式噴霧器 二頭口 3L - welzo電池式噴霧器 二頭口 3L - welzo電池式噴霧器 二頭口 3L - welzo

・電池長持ち・音の静かな振動型ポンプ内臓!
・単1電池4本使用
・1分間噴霧量:約400ml/分
・1分間直射:約735ml/分
・作業時間目安:約7時間半
・電池寿命:約180L
・直噴飛距離(45度):約2.2m(一頭口で約4m)
・ノズルの長さ:約32~93cm

用途・本体・ノズル:ポリプロピレン・容器:ポリエチレン・耐圧ホース:軟質ビニール樹脂・ノズルパイプ:グラスファイバー材質・本体・ノズル:ポリプロピレン・容器:ポリエチレン・耐圧ホース:軟質ビニール樹脂・ノズルパイプ:グラスファイバー質量(g)1370規格TGMN-3T寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260(W)×190(D)×265(H)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59328800TGMN-3T
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動力式噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする