マルハチ産業
つめかえボトルポンプ
詰替用ボトルディスペンサー
用途
シャンプーやリンス、食器用洗剤などの詰替用ボトルに便利なディスペンサー。
ポンプの押加減で必要な液量を調整可能です。
材質
本体:PP、ボトル:PET樹脂
質量(g)
67
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
85×72×220
内容量
1個(600mL)
注意
※容器の中にシンナーやベンゼンなどの化学薬品類を入れますと液漏れ破損の恐れがありますので使わないで下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59328766
#650
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
59328775
#650
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください