曜日別特売

ザ・スプレー(振り子ホース)ロングノズル

ザ・スプレー(振り子ホース)ロングノズル - マルハチ産業ザ・スプレー(振り子ホース)ロングノズル - マルハチ産業ザ・スプレー(振り子ホース)ロングノズル - マルハチ産業ザ・スプレー(振り子ホース)ロングノズル - マルハチ産業ザ・スプレー(振り子ホース)ロングノズル - マルハチ産業ザ・スプレー(振り子ホース)ロングノズル - マルハチ産業ザ・スプレー(振り子ホース)ロングノズル - マルハチ産業ザ・スプレー(振り子ホース)ロングノズル - マルハチ産業

上向き・横向き・下向き・逆さ向きどんな角度からでもスプレーできます

用途
「振り子式ホース」を採用、上向き・横向き・下向き・逆さ向きどんな角度からでもスプレーできます。
オモリのついた給水ホースが傾けた方向へ動くので、少ない液体もしっかりキャッチできます。ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノール)は80%以下に希釈してお使いいただけます。ロングノズル付き
材質本体:PP ボトル:PE ロングノズル:真鍮製クロームメッキ寸法(mm)W265×D95×H200質量(g)103危険物の類別非危険物内容量1個(500mL)
注意
※初めてご使用になる場合はレバー操作を数回しても霧が出ない場合があります(本体に空気が残っているため)が、引き続きレバー操作を繰り返すと正常に噴霧出来るようになります。
※耐薬品性の材料を使用しておりますが、酸性及びアルカリ性の強い薬品、シンナーなどの溶剤、ガソリンなどの揮発性のある液体、ペンキ・糊などの粘性のあるもの、及びお湯(40℃以上)は使用しないでください。
※薬品など使用後は真水を入れて数回噴霧し、スプレー本体内/ボトル内に液を残さないでください。スプレーボトルが倒れた状態にあると、本体より液漏れする場合がありますのでご注意ください。
※ボトルの目盛は多少誤差がありますので目安にしてください。
※使用用途以外の目的では使用しないでください。使用する薬剤の注意事項に従いご使用ください。薬剤の性質によっては樹脂を溶かしてしまう場合や劣化しやすくなります。薬品をご使用の場合は薬品メーカーの取扱に従ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59328660#57PE
オープン
899
989(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする