IP68防塵防水、粉塵の侵入を完全に防ぐIP6Xと、水没しても影響がないIPX8に対応しています。水辺や雨の降る屋外でも水を気にすることなく安心して使用できます。。耐衝撃性、ハードなポリカーボネートと柔軟性のあるTPU素材が衝撃を吸収し、落下による本体や画面の破損を防ぎます。。全ポートアクセス可能、各機種に合わせた専用設計なのでケースの外から電源ボタン・音量ボタン・タッチ操作・指紋認証などの操作が可能です。。端子保護キャップ付き、通信・充電用端子(Lightning端子・USB端子)はシリコンキャップで保護されています。使用後は防塵防水のため保護キャップを閉じてください。。後付けペンホルダー付属、紛失しやすいペンも、ケースに収納し本体と一緒に持ち歩くことができます。。スタンド付属、好きな位置に貼り付け出来るので、縦置きでも横置きでもスタンドとして使用できます。。付け替え自由、長さ調節可能なストラップが付属します。。iPad mini、ペンは付属しません。