本体を取り出す事なく着脱式キーボードを装着する事ができます。キーボードを取り付けたままの「持ち運び」も可能です。スタンド機能:動画を見る時はフラップを三角にまとめてスタンド型で。学習で書き込む時はフラップを一枚だけ起こして少しだけ画面を傾ける。という風に画面を見やすい角度に2段階調整する事ができます。フラップの内側にハンドベルトがついているので、片手で持つには重いタブレットをしっかり持つ事ができ、操作できます。学校の机などに掛けられるフック掛け付きです。全ポートアクセス可能:ケースを装着したままで、側面ポートやボタン・背面カメラなどを使用できます。長さが調節できるネックストラップが付属しているので、首から提げれば両手を自由に使えます。ストラップは取り外す事ができます。