曜日別特売

ソフトボックス REX Quick-Folding Softbox 90cm

ソフトボックス REX Quick-Folding Softbox 90cm - Phottix(フォティックス)ソフトボックス REX Quick-Folding Softbox 90cm - Phottix(フォティックス)ソフトボックス REX Quick-Folding Softbox 90cm - Phottix(フォティックス)ソフトボックス REX Quick-Folding Softbox 90cm - Phottix(フォティックス)ソフトボックス REX Quick-Folding Softbox 90cm - Phottix(フォティックス)ソフトボックス REX Quick-Folding Softbox 90cm - Phottix(フォティックス)ソフトボックス REX Quick-Folding Softbox 90cm - Phottix(フォティックス)ソフトボックス REX Quick-Folding Softbox 90cm - Phottix(フォティックス)

ワンステップのプルアップハンドルで、1秒で瞬時にセットアップまたは折りたたむことができます。
ポータブルで折りたたみ可能な八角形のソフトボックスです。
≪主な特長≫
・ワンステップのプルアップハンドルで瞬時に展開・収納できる設計
・1秒で展開が可能で効率的なワークフローを実現
・Bowensマウントを採用、幅広い照明機材に対応
・折りたたみ時の厚さはわずか25mmで、収納や持ち運びの負担を軽減
・重さも軽量で、移動の多いフォトグラファーに最適
・八角形デザインにより自然で柔らかな光を作り出し、ポートレート撮影などで理想的なライティングが可能
・キャリーバッグ付属

セット内容Phottix REX Quick-Folding Softbox 90cm 本体、Bowensリング、インナーディフューザー、アウターディフューザー、グリッド、キャリーバッグ、取扱説明書寸法(mm)キャリーバッグ:約720×260質量(g)(ソフトボックスのみ)約670、(ボーエンズリング込)約740寸法(cm)90収納時寸法(mm)約685×210×25使用時寸法(mm)(ボーエンズリングなし)Φ900×350、(ボーエンズリング込)Φ900×385マウントBowens総質量(kg)(セット)約1.07内容量1個
注意
※仕様は予告なく変更になる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59328626REX Quick-Folding Softbox 90cm
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする