曜日別特売

ライトスタンド Saldo 185A

ライトスタンド Saldo 185A - Phottix(フォティックス)ライトスタンド Saldo 185A - Phottix(フォティックス)ライトスタンド Saldo 185A - Phottix(フォティックス)ライトスタンド Saldo 185A - Phottix(フォティックス)ライトスタンド Saldo 185A - Phottix(フォティックス)ライトスタンド Saldo 185A - Phottix(フォティックス)ライトスタンド Saldo 185A - Phottix(フォティックス)ライトスタンド Saldo 185A - Phottix(フォティックス)

エアクッション内蔵でスムーズな昇降を実現し、自動開閉システム機構により設置も撤収もわずか数秒で完了する革新的なライトスタンドです。
エアクッション機構で安全・スムーズな昇降を実現しながら、よりコンパクトで取り回しやすいサイズ感を追求しました。また、軽量ながら高い耐久性を備え、機動力を重視するフォトグラファーやビデオグラファーの現場を強力にサポートします。ストレスフリーな操作性と省スペース設計で、スタジオからロケ撮影まで幅広く活躍する新しい定番スタンドです。
≪主な特長≫
・エアクッション機構で安全・スムーズな昇降を実現
・自動折りたたみ機能により、設置・撤収も瞬時に完了
・最大高さ185cmながら収納時はわずか60cmに収まり、持ち運びも快適
・ライトスタンドの底面への損傷を防ぐゴムパッドを装備
・アルミニウム構造

セット内容Saldo 185A Light Stand 本体、取扱説明書形状オスダボ 1/4"ネジ質量(kg)(約)1.45直径(Φmm)チューブ:16、19、22.5、26高さ(mm)格納:600耐荷重(kg)(約)5最低高さ(mm)630全伸(mm)高:1850内容量1個
注意
※仕様は予告なく変更になる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59328635Saldo 185A Light Stand
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする