PROST's
FRP型用ゲルコート NC-72173 ブラウン 3液セット
浴槽、ユニットバス、タンク、プレジャーボート等の型用として最適なゲルコートです。
特性
高度な物理的、化学的性質を持った表面が要求される型用として、特殊ビニルエステル樹脂をベースに設計された型専用ゲルコートです。優れた耐スチレン性、耐クラック性と適度な表面硬度を備え、長期間にわたって光沢や強度を保持するため、浴槽、ユニットバス、タンク、プレジャーボート等の型用として最適なゲルコートです。
● 伸び率が高く、耐クラック性が極めて優れている。● スプレー塗装性が優れ、ピンホールが出難く、均一な表面が得られる。● 耐スチレン性が優れているので、長時間光沢を保持する。● 適度な表面硬度を持ち、研磨性が良好である。
用途
補修/成形
色
ブラウン
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
作業手順
1.ゲルコートを計量する。2.促進剤(コバルト)を0.5%計量添加後良く攪拌します。3.促進剤(コバルト)を配合したゲルコートを使用する直前に硬化剤を1%計量添加後良く攪拌して使用します。
危険物の性状
非水溶性
注意
※硬化剤と促進剤(コバルト)の直接混合は大変危険です(爆発の恐れ)。絶対避けて下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
セット内容
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59323525
NC-72173-1
1個(1kg)
●FRP型用ゲルコート NC-72173 ブラウン 1kg●硬化剤 30ml●促進剤(コバルト)10ml
1L
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59323541
NC-72173-2
1個(2kg)
●FRP型用ゲルコート NC-72173 ブラウン 2kg●硬化剤 30ml●促進剤(コバルト)10ml
2L
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59323550
NC-72173-4
1個(4kg)
●FRP型用ゲルコート NC-72173 ブラウン 4kg●硬化剤 60ml●促進剤(コバルト)20ml
4L
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59323559
NC-72173-20
1個(20kg)
●FRP型用ゲルコート NC-72173 ブラウン 20kg●硬化剤 200ml●促進剤(コバルト)100ml
20L
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。