PROST's
FRP防水材料6点キット 1平米用
ベランダ、屋上のFRP防水層補修に最適です。
用途
補修/造形
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
内容量
1セット(2.5kg)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59323507
wfrpset1
グレー
1L
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60512159
wfrpset1
グレー骨材入り
2.5L
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60512168
wfrpset1
グリーン
2.5L
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60512177
wfrpset1
グリーン骨材入り
2.5L
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60512186
wfrpset1
ホワイト
2.5L
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60512195
wfrpset1
ブルー
2.5L
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください