特性【1】大手製造メーカーに幅広く採用されている高品質のFRPポリエステル樹脂です。【2】ハンドレイアップ成型による含浸性・硬化性が良好な一般積層用不飽和ポリエステル樹脂です。
●FRP不飽和ポリエステル樹脂です。●一般積層用●厚肉積層(良)、含浸性(良)、収縮(小)●FRP成形品、サイロ、水タンク等の製作時の使用を目的とします。
用途補修/造形セット内容(FRP材料3点キット)●国産FRPポリエステル樹脂/ノンパラフィン 20kg●#450成型用ガラスマット 30kg(104cm×64m)●硬化剤(透明) 300ml危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性内容量1セット(20kg)