低収縮タイプ 一般積層用 インパラフィン FRP補修3点キット

低収縮タイプ 一般積層用 インパラフィン FRP補修3点キット - PROST's低収縮タイプ 一般積層用 インパラフィン FRP補修3点キット - PROST's低収縮タイプ 一般積層用 インパラフィン FRP補修3点キット - PROST's低収縮タイプ 一般積層用 インパラフィン FRP補修3点キット - PROST's低収縮タイプ 一般積層用 インパラフィン FRP補修3点キット - PROST's低収縮タイプ 一般積層用 インパラフィン FRP補修3点キット - PROST's低収縮タイプ 一般積層用 インパラフィン FRP補修3点キット - PROST's

一般成型品・自動車・オートバイ・バンパー・カウル・フェンダー等の補修に最適です

用途補修/造形危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性【1】大手製造メーカーに幅広く採用されている高品質の国内一流メーカー製材料を使用しております。【2】寸法精度が良好である。一般に不飽和ポリエステル樹脂の硬化体積収縮率は約6%から10%ありますが、当製品を選択することによって成型収縮の少ない、美麗なる外観、寸法精度の優れたものもえられます。【3】耐候性に優れている。全般的に耐候性に優れ、長期間の屋外曝露にも強度の劣化はほとんど認められません。しかし樹脂が曝露によって黄変を起こすことがありますから、その場合には一層耐候性の優れた品種のご使用を御薦め致します。危険物の性状非水溶性
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59323270158BQT05S31セット(0.5kg)0.5L
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
59323279158BQT2S31セット(2kg)2L
オープン
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
59323288158BQT4S31セット(4kg)4L
オープン
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
59323340158bqt1s31セット(1kg)1L
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする