PROST's
低収縮タイプ 一般積層用 パラフィン付き FRP補修3点キット
一般成型品・自動車・オートバイ・バンパー・カウル・フェンダー等の補修に最適です
用途
補修/造形
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
特性
【1】大手製造メーカーに幅広く採用されている高品質の国内一流メーカー製材料を使用しております。【2】寸法精度が良好である。一般に不飽和ポリエステル樹脂の硬化体積収縮率は約6%から10%ありますが、当製品を選択することによって成型収縮の少ない、美麗なる外観、寸法精度の優れたものもえられます。【3】耐候性に優れている。全般的に耐候性に優れ、長期間の屋外曝露にも強度の劣化はほとんど認められません。しかし樹脂が曝露によって黄変を起こすことがありますから、その場合には一層耐候性の優れた品種のご使用を御薦め致します。
危険物の性状
非水溶性
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59323349
frp-3ten-1-no-p
1セット(1kg)
1L
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59323358
frp-3ten-2-no-p
1セット(2kg)
2L
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59323367
frp-3ten-4-no-p
1セット(4kg)
4L
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください