汎用 FRP補修3点キット 一般積層用(インパラフィン)

汎用 FRP補修3点キット 一般積層用(インパラフィン) - PROST's汎用 FRP補修3点キット 一般積層用(インパラフィン) - PROST's汎用 FRP補修3点キット 一般積層用(インパラフィン) - PROST's汎用 FRP補修3点キット 一般積層用(インパラフィン) - PROST's汎用 FRP補修3点キット 一般積層用(インパラフィン) - PROST's汎用 FRP補修3点キット 一般積層用(インパラフィン) - PROST's汎用 FRP補修3点キット 一般積層用(インパラフィン) - PROST's
(1件のレビュー)

FRP補修セットです。ハンドレイアップ、スプレイアップでのFRP成形品、自動車エアロパーツ、ヨット、ボート、水槽タンク等の補修・製作時の使用を目的とします。

用途補修/製作危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性促進剤入りFRP不飽和ポリエステル樹脂です。ハンドレイアップ、スプレイアップでのFRP成形品、自動車エアロパーツ、ヨット、ボート、水槽タンク等の補修・製作時の使用を目的とします。危険物の性状非水溶性
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59323096hn-3ten-05-in1セット(0.5kg)0.5L
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
59323121hn-3ten-1-in1セット(1kg)1L
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
59323148hn-3ten-2-in1セット(2kg)2L
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
59323175hn-3ten-4-in1セット(4kg)4L
オープン
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-20
用途: 工芸

少量のキットを探しての購入です。それでもそこそこの量があり重宝しています。使い勝手も満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする