PROST's
汎用 FRP補修3点キット 一般積層用(ノンパラフィン)
FRP補修セットです。ハンドレイアップ、スプレイアップでのFRP成形品、自動車エアロパーツ、ヨット、ボート、水槽タンク等の補修・製作時の使用を目的とします。
用途
補修/製作
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
特性
促進剤入りFRP不飽和ポリエステル樹脂です。ハンドレイアップ、スプレイアップでのFRP成形品、自動車エアロパーツ、ヨット、ボート、水槽タンク等の補修・製作時の使用を目的とします。
危険物の性状
非水溶性
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59323105
hn-3ten-05-no
1セット(0.5kg)
0.5L
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59323130
hn-3ten-1-no
1セット(1kg)
1L
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59323139
hn-3ten-1-no-pr
1セット(1kg)
1L
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59323157
hn-3ten-2-no
1セット(2kg)
2L
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59323166
hn-3ten-2-no-pr
1セット(2kg)
2L
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59323191
hn-3ten-4-no
1セット(4kg)
4L
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59323200
hhn-3ten-4-no-pr
1セット(4kg)
4L
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください