PROST's
船・ボート専用 ノンパラフィン FRP補修3点キット
船・ボート・漁船の成型や補修に最適です。
用途
補修/造形
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
特性
【1】スチレンの揮散が少なく、作業環境を改善します。【2】ガラス繊維への含浸性、脱泡性が良好です。【3】白化現象が少ないです。【4】収縮性が小さく、寸法安定性に優れています。【5】大型成形品に適した靭性のある機械的強度を有しています。
危険物の性状
非水溶性
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
セット内容
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59323471
157BQTN05S3
1セット(0.5kg)
(FRP材料3点キット)●船舶専用FRP不飽和ポリエステル樹脂0.5kg(ノンパラフィン)●硬化剤(透明)10ml●#450 成型用ガラスマット 104cm×50cm
(その他)●施工要領書付き
0.5L
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59323480
157BQTN1S3
1セット(1kg)
(FRP材料3点キット)●船舶専用FRP不飽和ポリエステル樹脂1kg(ノンパラフィン)●硬化剤(透明)30ml●#450 成型用ガラスマット 104cm×1m
(その他)●施工要領書付き
1L
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59323489
157BQTN2S3
1セット(2kg)
(FRP材料3点キット)●船舶専用FRP不飽和ポリエステル樹脂2kg(ノンパラフィン)●硬化剤(透明)30ml●#450 成型用ガラスマット 104cm×2m
(その他)●施工要領書付き
2L
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59323498
157BQTN4S3
1セット(4kg)
(FRP材料3点キット)●船舶専用FRP不飽和ポリエステル樹脂4kg(ノンパラフィン)●硬化剤(透明)60ml●#450 成型用ガラスマット 104cm×4m
(その他)●施工要領書付き
4L
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください