曜日別特売

船・ボート専用 ノンパラフィン(パラフィン付き) FRP補修3点キット

船・ボート専用 ノンパラフィン(パラフィン付き) FRP補修3点キット - PROST's船・ボート専用 ノンパラフィン(パラフィン付き) FRP補修3点キット - PROST's船・ボート専用 ノンパラフィン(パラフィン付き) FRP補修3点キット - PROST's船・ボート専用 ノンパラフィン(パラフィン付き) FRP補修3点キット - PROST's船・ボート専用 ノンパラフィン(パラフィン付き) FRP補修3点キット - PROST's船・ボート専用 ノンパラフィン(パラフィン付き) FRP補修3点キット - PROST's船・ボート専用 ノンパラフィン(パラフィン付き) FRP補修3点キット - PROST's
(1件のレビュー)

船・ボート・漁船の成型や補修に最適です。

用途補修/造形危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性【1】スチレンの揮散が少なく、作業環境を改善します。【2】ガラス繊維への含浸性、脱泡性が良好です。【3】白化現象が少ないです。【4】収縮性が小さく、寸法安定性に優れています。【5】大型成形品に適した靭性のある機械的強度を有しています。危険物の性状非水溶性
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59323437157BQT1S31セット(1kg)1L
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
59323446157BQT2S31セット(2kg)2L
オープン
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
59323455157BQT4S31セット(4kg)4L
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-24
用途: 牛用水槽の水漏れ補修
農・林・水産業

ブリキ製水槽との親和性が良いです。もう少し臭いが抑えられたらなおいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする