曜日別特売

【オーダー】耐熱ガラスエポキシ積層板(PGE-6771)_2穴(長穴×2)

【オーダー】耐熱ガラスエポキシ積層板(PGE-6771)_2穴(長穴×2) - ノーブランド【オーダー】耐熱ガラスエポキシ積層板(PGE-6771)_2穴(長穴×2) - ノーブランド【オーダー】耐熱ガラスエポキシ積層板(PGE-6771)_2穴(長穴×2) - ノーブランド

素材のサイズを1mm単位で指定可能。長穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
PGE-6771は、ガラス繊維のシートを積層し、それを高耐熱の接着剤で固めた硬質断熱板です。
高強度で構造材として使用可能です。
また、アスベスト(石綿)を含んでおりません。

用途樹脂/ゴム/ダイカスト用金型の断熱板・樹脂/ゴム/ダイカスト用成形機の断熱板・ヒーター/電気炉の断熱材・食品機械の耐熱部品・繊維機械の断熱材・ヒートシール機用断熱材・電車用耐熱部品材質耐熱ガラスエポキシ積層板(PGE-6771)形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら板厚(mm)3~10穴数2材種その他樹脂サービス分類オーダー・加工穴種長穴内容量1個
注意
※記載数値は測定値であり保証値ではありません。
※耐熱温度は目安であり、使用条件によって異なります。
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
59320558JFNN-PGE
オープン
3,728
4,101(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方1¥4,000/税込¥4,400
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂加工(アクリル・塩ビ・ポリエチレン・その他)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする