アマノ[事務用品/清掃用品]
溶接作業用集じん機
一般的な集じん機の約7倍のフィルター面積を採用し、微細な溶接ヒュームの集じんが可能です。
用途
溶接ヒュームの集じん。
仕様
自動パルスジェット
トラスコ品番
764-2741
出力(kW)
3.7
電源(V)
三相200
風量(m
3
/min)50Hz/60Hz
45
吸入口径(Φmm)
250
集塵容量(L)
84(集塵機下部:20×2、分離BOX下部:44)
本体寸法(mm)奥行
840
本体寸法(mm)高さ
1897
本体寸法(mm)幅
1358
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
73 ±2以下
静圧(kPa)
2.84
標準消費電力料金(円/h)
49.95
内容量
1台
注意
※2022年6月より塗装色を変更しました。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59427588
FCN-60-50HZ
¥
1,837,000
¥
1,798,000
¥
1,977,800
(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません