KSK
ハンドドラムリフト(バッテリー油圧式)
ドラム缶内容物の投入・反転が可能です。
ボタンを押すだけで昇降する電動昇降リフトです。
用途
ドラム缶の投入・反転作業に最適です。
仕様
反転方式:手動式
トラスコ品番
458-4368
材質
本体:スチール、本体表面処理:吹付塗装
ストローク(mm)
0~2400
全長(mm)
1400
車輪径(Φmm)
前輪:200(ウレタン)、後輪:200(ウレタン)
全幅(mm)
1200
全高(mm)
1980
均等荷重(kg)
500
前輪内幅WI(mm)
800
昇降方式
電動昇降式
内容量
1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59427640
LMDD500-24
¥
1,859,000
¥
1,798,000
¥
1,977,800
(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
90,000
/
税込
¥
99,000
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません