杉国工業
電動フォークリフト ”ローリフト” 2LR1
本体後部に搭乗用のステップが有る、全自動のライダータイプです。
長時間作業、長距離移動に最適です。
用途
工場・倉庫での搬送からトラックへの積み降ろし作業に。
トラスコ品番
354-7580
全長(mm)
2165
電源(V)
バッテリー
全幅(mm)
800
電源
バッテリー
全高(mm)
1305
均等荷重(kg)
2500
フォーク高さ(mm)
(最低)85 (最高)205
フォーク幅W(mm)
175
フォーク長さ(mm)
1125
フォーク間隔(mm)
220
内容量
1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59427561
2LR1-25M
¥
2,072,000
¥
1,998,000
¥
2,197,800
(税込)
95日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
186,000
/
税込
¥
204,600
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません