曜日別特売

ポリアセタールNA板

ポリアセタールNA板 - 三ツ星

寸法安定性、機械的強度、耐摩耗性、自己潤滑性などに優れた代表的なエンジニアリングプラスチックの一つです。

用途ローラー、ギア、プーリー、ガイド板、スライド板などの機械部品用。トラスコ品番256-6081材質ポリアセタールコポリマー(POM)長さ(mm)1000幅(mm)500厚さ(mm)5内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59429006POMPLTNA-5-500-1000
14,890
13,980
15,378(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年8月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,300/税込¥1,430
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリアセタール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする