中興化成工業
フッ素樹脂チューブ AWGサイズ
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途
酸・アルカリなどの薬品移送に。
自動車部品に。
半導体製造装置に。
トラスコ品番
201-5903
材質
フッ素樹脂(PTFE)
色
乳白色
使用温度範囲(℃)
-40~260
全長(m)
10
使用圧力(MPa)
1.02
最小曲げ半径(mm)
12
適合流体
ほとんどの酸・アルカリ
外径(mm)
2.53
内径(mm)
1.93
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59427789
AWG-13
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません