トンボ工業
大型モルタルミキサー(モルタル用)
ドラム上部にはカサ上げ(ツバ)が装備されていますので、混練時のこぼれを防ぎスムーズに作業できます。
200Lタイプです。
用途
モルタル・粉体・肥料・飼料などの混練用。
材質
スチール
トラスコ品番
411-5899
全長(mm)
1325
タイプ
モルタル
出力(kW)
5.5
容量(L)
430
電源(V)
三相200V・1.5kWギヤードモータータイプ
全幅(mm)
1250
電源
三相200V・1.5kWギヤードモータータイプ
全高(mm)
1370
コード長さ(m)
電源:5
深さ(mm)
610
回転速度(min
-1
[r.p.m])
33/40(50/60Hz)
口径(mm)
ドラム:1250
内容量
1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
回転速度(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59427439
TMM-12
5.5
33/40(50/60Hz)
オープン
¥
2,398,000
¥
2,637,800
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
130,000
/
税込
¥
143,000
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません