曜日別特売

電子機器配線用ケーブル”CM/2464-1061/2A LF”(100m)

電子機器配線用ケーブル”CM/2464-1061/2A LF”(100m) - 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電子機器配線用ケーブル”CM/2464-1061/2A LF”(100m) - 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電子機器配線用ケーブル”CM/2464-1061/2A LF”(100m) - 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

RS232Cに対応しています。

用途電子機器配線用。トラスコ品番214-3291材質導体:すずメッキ軟銅より線、絶縁体:半硬質ビニル、シース:耐油耐熱柔軟性ビニル長さ(m)100.0定格電圧(V)300許容電流(A)(30℃)6.3AWG24.0芯数2.0仕上外径(mm)4.2内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59427369CM/2464 2X24AWG-100
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,200/税込¥1,320
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする