岡田工業
ネスラックPL
従来型の井桁構造より床桁構造を新設計することにより、たわみやすい輸出梱包用軽量プラスチックパレットを、独特の「木桁」フレームで強力にサポートできるようにしました。
用途
輸出梱包用、軽量プラスチックに。
トラスコ品番
166-0379
材質
スチール、表面処理:強制乾燥塗装
色
レッド
高さ(mm)
1270
奥行(mm)
1200
間口(mm)
1350
均等荷重(kg)
1000
支柱(mm)
50×50
積載段数(段)
3(天地4)
有効内寸法・間口(mm)
1250
有効内寸法・奥行(mm)
1150
有効内寸法・高さ(mm)
1200
内容量
1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59427071
NRP327L
¥
43,700
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません