曜日別特売

有圧換気扇”ユニットファン”(1速式・低騒音形) 給気タイプ

有圧換気扇”ユニットファン”(1速式・低騒音形) 給気タイプ - 鎌倉製作所有圧換気扇”ユニットファン”(1速式・低騒音形) 給気タイプ - 鎌倉製作所

非対称サイレント形の羽根を採用し、騒音値が低減しました。
壁側のユニットファンに向かって送風・排出し、粉じん・溶接ヒューム・熱気を排出します。

用途屋根に開口部が作れない建物や、多層階構造の建物の換気に。トラスコ品番149-3092出力(W)2200電源(V)三相200風量(m3/min)50Hz/60Hz430/485ハネ径(cm)91.4縦(mm)1080横(mm)1080標準消費電力料金(円/h)24.3/31.73(50/60Hz)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59427500UF-90N-Kyuuki
481,000
419,800
461,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥70,000/税込¥77,000
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする