曜日別特売

産業用エアカーテン”コンパクタ” 本体

産業用エアカーテン”コンパクタ” 本体 - 鎌倉製作所産業用エアカーテン”コンパクタ” 本体 - 鎌倉製作所

吹き出し角度調整装置付きなので、大きな遮断力を発揮します。
使用温度範囲はマイナス20~60℃なので、冷暖房空間を保護できます。

用途
冷暖房保護に。防虫に。防塵に。防臭に。
原則として保護したい側に設置し、保護したい側の空気を吸い込んでカーテン気流とします。例えば、ゴミ処理施設などでは、屋外への空気の流出を遮断したいので屋外側空気を吸い込んで噴流をつくる必要があります。
トラスコ品番149-3001幅(mm)外形:1380全長(mm)1398(50Hz)高さ(mm)外形:850出力(kW)1.5(50Hz)奥行(mm)外形:630周波数(Hz)50電源(V)三相200風量(m3/min)50Hz/60Hz141(50Hz)消費電力(W)(50/60Hz)1310/-騒音値(dB(A))(50/60Hz)75ハネ径(mm)300内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59427466AC-1330 2-E3-50Hz
798,000
759,800
835,780(税込)
100日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする