曜日別特売

ストレッチフィルム包装機 Φ1500タイプ

ストレッチフィルム包装機 Φ1500タイプ - シグマー技研ストレッチフィルム包装機 Φ1500タイプ - シグマー技研

誰でも操作しやすい半自動機です。
リフトで移動できます。
ターンテーブル回転スピードを可変できます。(0~9rpm)
フィルムを取付け、スタートボタンを押せば自動で包装します。
フィルム上下スピードを可変できます。

用途
運送時の荷崩れ防止。
ストレッチフィルムの梱包。
トラスコ品番836-2001高さ(mm)1900電源(V)三相200電源コード(m)10本体寸法(mm)奥行1500本体寸法(mm)高さ2250消費電力(kW)0.29最大寸法(mm)パレット:1200本体寸法(mm)幅2500最大荷重(kg)1500径(mm)ターンテーブル:1500内容量1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59427089SSP-15150-AM
1,660,000
1,298,000
1,427,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥40,000/税込¥44,000
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

梱包機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする