曜日別特売

アリア チェア 可動肘 ヘッドレスト付き

アリア チェア 可動肘 ヘッドレスト付き - アール・エフ・ヤマカワアリア チェア 可動肘 ヘッドレスト付き - アール・エフ・ヤマカワアリア チェア 可動肘 ヘッドレスト付き - アール・エフ・ヤマカワアリア チェア 可動肘 ヘッドレスト付き - アール・エフ・ヤマカワアリア チェア 可動肘 ヘッドレスト付き - アール・エフ・ヤマカワアリア チェア 可動肘 ヘッドレスト付き - アール・エフ・ヤマカワアリア チェア 可動肘 ヘッドレスト付き - アール・エフ・ヤマカワアリア チェア 可動肘 ヘッドレスト付き - アール・エフ・ヤマカワ

ARIA(アリア)シリーズの可動肘・ヘッドレスト付きデスクチェア。滑らかな曲線ラインが美しいアリアチェアは、スライドレール機構による自然で柔軟な背座ロッキングと角度固定機能(リクライニング)を搭載。後方に身体を傾ける時も太もも裏を圧迫することなく安定した座り心地です。背座とヘッドレストは通気性に優れたフルメッシュで、視覚的な軽やかさと機能性を兼ね備えています。可動式のアームレストは前後・左右角度・高さの調節が可能、ヘッドレストは上下・角度の調整が可能で、より快適な姿勢をサポートします。床を傷つけにくく、騒音も抑制するウレタンキャスターにより、滑らかで静かな移動が可能です。

付属品六角レンチ材質背・座・ヘッドレスト:ポリエステルメッシュ、フレーム:アルミ合金、脚部:ガス圧式シリンダー・ナイロンナイロン、キャスター:ウレタン質量(kg)約15座面高さ(mm)455-520外寸(幅×奥行×高さ)(mm)695×580×1165-1230内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※・お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
※搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
※納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59426836RFARC-001DG-HRダークグレー
オープン
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
59426845RFARC-001LG-HRライトグレー
オープン
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
59426861RFARC-001CR-HRコーラルレッド
オープン
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする