ブラックバリウススタンド看板 ブラックボードタイプ

ブラックバリウススタンド看板 ブラックボードタイプ - TOKISEI

ありそうで無かった本体まで真っ黒なブラックボードスタンドです。
シンプルな構造で壊れにくいアルミ製で安心の純日本製です。
何度でも書き消しできて、マグネットも使用可能です。
コーナーは樹脂を使用した安全設計です。
オプションパーツでポスター展示仕様に変更も可能です。
サービスパーツも多数おり揃えており、アフターフォローも充実しています。
マーカーボードはマグネット使用可能です。
差し替え用面板は、オプションから単品で購入可能です。
ウエイトアームフリーがご使用頂けません。

用途ポスター展示に。トラスコ品番143-2495材質本体フレーム:アルミ押し出し材/アルマイト仕上、面板:マーカーボード(ブラックorホワイト)3mm厚タイプ片面枠の色ブラックパネルサイズ(mm)A2(594×420)外寸法・高さ(mm)790外寸法・奥行(mm)320外寸法・間口(mm)456色(色板)繰り返し・詰め替え対応内容量1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59427378BVASKBBA2K
17,600
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする