フジタ[室名札・標識]
室名札 SPプレート 無地
全国の学校で一番使用されているスタンダードタイプです。
割れないポリカーボネート樹脂を採用したプレートです。
トラスコ品番
473-0806
材質
ブラケット:アルミ型材アルマイト仕上/本体:ポリカーボネート成形品、樹脂板
厚さ(mm)
25
取付
ビス留め
高さ(mm)
81
タイプ
側面型
縦(mm)
81
横(mm)
272
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59427771
SPY
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません