曜日別特売

4GV容器

4GV容器 - TSP(太陽シールパック)

国際的に認められたUNマーク付の危険物容器となっておりますので、諸外国への輸出使用が可能です。

用途主に粉体状の化学品や医薬品の輸送用に。トラスコ品番669-3104材質リサイクルパルプ、バージンパルプ入数(枚)1容量(L)90外寸法・高さ(mm)465許容質量(kg)55外寸法・奥行(mm)390総質量(kg)外装:55、内装:43.2外寸法・間口(mm)590内容量1枚
注意
※許容荷重は4GV容器の質量も含んでいます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
宅配サイズ
3辺合計(cm)
内寸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
594273514GV-90/70160サイズ144.5570×370×430
オープン
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,100/税込¥2,310
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
ダンボールを買うならモノタロウ。3辺指定・名入れ・個別相談 幅広く対応 ご希望のダンボールがきっと見つかります! 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする