曜日別特売

パーソナルロッカーキューブ4 ダイヤル錠 400×400×400

パーソナルロッカーキューブ4 ダイヤル錠 400×400×400 - 仁張パーソナルロッカーキューブ4 ダイヤル錠 400×400×400 - 仁張パーソナルロッカーキューブ4 ダイヤル錠 400×400×400 - 仁張パーソナルロッカーキューブ4 ダイヤル錠 400×400×400 - 仁張

【組合せ自由】設置場所や用途に合わせて、レイアウト自由自在です。
【カラフルな8色展開】従来のロッカーとは異なる圧倒的なカラフルさが特長です。
【選べるカギ】個人用に適したシリンダー錠と、不特定でのご使用に適したダイヤル錠の2パターンをご用意しています。
【余裕のあるサイズ設定】コンパクトながら手提げカバン、A4ファイルボックス、ノートPCも収納可能です。
【パーツごとの交換可能】用途変更によるカギ変更や、破損修理が簡単な新構造で優れたコストパフォーマンスを実現しました。

トラスコ品番537-8671材質冷間圧延鋼板(SPCC)クリアホワイト高さ(mm)400奥行(mm)400間口(mm)4001マス有効寸法(間口mm)3501マス有効寸法(高さmm)360色(扉)クリアホワイトシリンダー錠最大積載量(kg/台)201マス有効寸法(奥行mm)375内容量1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59427631CB4-A-W
15,900
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,800/税込¥3,080
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用家具・備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする