曜日別特売

デスクフックダブル

デスクフックダブル - JTTデスクフックダブル - JTTデスクフックダブル - JTTデスクフックダブル - JTT

様々なデスクや棚に固定して使えるダブルフック。
フックが2つ付いているので、様々なアイテムを掛けることができます。
本体を天板に挟んでハンドルを回すだけで簡単に取り付けが可能。工具は一切不要です。
10~68mmの厚さまで対応しており、幅広い厚みの天板でも安定した設置が可能です。
天板と本体の間には保護クッションが付属されており、天板のキズ・本体のズレを防止します。
軽くて丈夫なアルミ合金製なので、たくさんのアイテムを掛けることができます。

用途オフィスやワークルーム、寝室・クローゼット、玄関、キッチン・洗面所など幅広く利用可能適合約10~68mmまでの天板の厚さに対応材質アルミ合金製長さ(mm)フック:約45耐荷重(kg)~約5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約110×90×20本体質量(g)約66保証期間初期不良のみ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像59426949JT-DESKHDBL-BKブラック
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
メイン画像59426958JT-DESKHDBL-WHホワイト
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする